pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON042500009 RP50 CASSETTA DERIV.ALLUM

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON042500009 RP50  CASSETTA DERIV.ALLUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 260 mm

  • Larghezza - 247 mm

  • Profondità - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684003347

Codice prodotto

CON042500009

Cod. produttore

042500009

Produttore

DKC

Materiale (del corpo):

Alluminio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

260 mm

Larghezza:

247 mm

Profondità:

105 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

no

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

67 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Numero RAL:

7000

Adatto per protezione antifulmini:

no

Superficie:

Verniciato

Caratteristiche Protezione anticorrosione delle superfici mediante trattamento di anodizzazione galvanica effettuata prima della verniciatura a forno – Con vernice epossidica interna/esterna colore grigio RAL 7000.