CONCHIGLIA - CON019201268 VS/125/B PORTAFUSIBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile in miniatura - Altri
Corrente nominale - 25 A
Metodo di montaggio - Montaggio in custodia
Collegamento - Altri
Tensione nominale - 500 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054684000797
Codice prodotto
CON019201268
Cod. produttore
019201268
Produttore
DKC
Dimensioni del fusibile in miniatura:
Altri
Corrente nominale:
25 A
Metodo di montaggio:
Montaggio in custodia
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
500 V
Portafusibile unipolare. Base in poliammide. Contatti elastici in ottone, fissaggio su profilato DIN 46277/3.