CONCHIGLIA - CON017422189 MSMT/3100/Y MORSETTIERA B.T.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603800465
Codice prodotto
CON017422189
Cod. produttore
017422189
Produttore
DKC
Base isolante stampata in SMC (vetroresina) antitraccia con separatori in corpo unico. Morsetti stampati in ottone UNI EN 12165. Cilindretti di sezionamento e sbarre di connessione in rame elettrolitico UNI EN 13599, stagnati. A 3 vie sezionabili di cui la derivazione con doppio attacco. Serraggio conduttori a mezzo grani in ottone con filettatura a dente di sega completi di piastrina in ottone, antiperdente e girevole. Per conduttori in rame fino a 95 mmq o in alluminio fino a 150 mmq. Predisposizione per attacco di capicorda con foro per vite M 12. Grado di protezione IP 00 secondo CEI EN 60529.