COMELIT GROUP SPA - COEWKIT520L KIT WI-FI GESTIONE LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903423877
Codice prodotto
COEWKIT520L
Cod. produttore
WKIT520L
Produttore
COE
Kit smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, per gestione luci da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. I dispositivi consentono inoltre di visualizzare e monitorare il consumo di energia dei carichi collegati con la possibilità di impostare una soglia di corrente per la disattivazione dell'uscita al raggiungimento della soglia. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facili da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilità con tutte le serie civili. E' possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... I dispositivi sono dotati di 2 ingressie 2 uscite a relè da 5A per il comando di luci a 250VAC fino ad un massimo di 750W per lampada incandescenti e alogene, 60W per lampade a LED e 250W per lampade fluorescenti compatte (CFL). Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro). Il kit è composto da n° 5 moduli Wi-Fi per gestione luci 2 uscite 5A art. WREL205. E' possibile espandere il kit aggiungendo ulteriori moduli del sistema WiFree.


