pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWINVR009S02NA NVR WIFI, 9CH, 2MP, HDD 1TB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWINVR009S02NA NVR WIFI, 9CH, 2MP, HDD 1TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 9

  • Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390896

Codice prodotto

COEWINVR009S02NA

Cod. produttore

WINVR009S02NA

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

9

Capacità di memoria per disco rigido:

8 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

12 W

Max velocità di trasferimento:

60 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

219 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

217 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi per 9 ingressi IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.4.