pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVS8111 POSTO ESTERNO VISTO WI-FI. VIP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVS8111 POSTO ESTERNO VISTO WI-FI. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Costruzione modulare - no

  • Modalità di funzionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397758

Codice prodotto

COEVS8111

Cod. produttore

VS8111

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Costruzione modulare:

no

Modalità di funzionamento:

Pulsante

Colore:

Antracite

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

170 °

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale parte frontale:

Plastica

Altezza placca frontale:

136 mm

Larghezza placca frontale:

47 mm

Altezza:

136 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

47 mm

Profondità:

32 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Posto esterno videocitofonico Wi-Fi utilizzabile negli impianti del sistema ViP di Comelit, completo di adattatore per usufruire dell'alimentazione della campana esistente (12÷20VAC o 12÷33VDC) e per interfacciare la campana esistente. In base alla configurazione d'impianto, è possibile ricevere le chiamate videocitofoniche sui monitor ViP o direttamente su smartphone e tablet grazie alla app Comelit. Con l'app di Comelit sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in cittào anche in un altra nazione.