pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVISTOCAM360 TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVISTOCAM360 TELECAMERA SMART 3D VIEW. SISTEMA VISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Altri

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 1.2...1.2 mm

  • Utilizzo - All'interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903375749

Codice prodotto

COEVISTOCAM360

Cod. produttore

VISTOCAM360

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Altri

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

1.2...1.2 mm

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

128 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

5 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Angolo di visione orizzontale:

138...138 °

Angolo di visione verticale:

102...102 °

Potenza assorbita:

5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

56 mm

Altezza:

115 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Protezione a 360 gradi. Controllate ogni stanza 24 ore al giorno, senza punti ciechi e con la qualit? del full-HD. Con la VistoCam 3D view grazie a microfono e altoparlante integrati, potrete ascoltare cosa succede dentro casa vostra o e dire a vostro figlio di tornare a fare i compiti. VistoCam 3D view è dotata di slot per MicroSD per registrare quello che accade anche in assenza di connessione.