COMELIT GROUP SPA - COEVISTOCAM/E TELECAMERA DA ESTERNO PER SISTEMA VISTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 2.5...2.5 mm
Utilizzo - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
8023903351163
Codice prodotto
COEVISTOCAM/E
Cod. produttore
VISTOCAM/E
Produttore
COE
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
2.5...2.5 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Nero
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
2
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
12 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Angolo di visione orizzontale:
91.6...91.6 °
Angolo di visione verticale:
50...50 °
Potenza assorbita:
12 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
70 mm
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
200 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP