pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVIDEOTEST VIDEOTESTER LCD ANALOGICO, AHD, RS485

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVIDEOTEST VIDEOTESTER LCD ANALOGICO, AHD, RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Colore

  • Diagonale dello schermo - 8.89 cm

  • Diagonale dello schermo in pollici - 3.5 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903321319

Codice prodotto

COEVIDEOTEST

Cod. produttore

VIDEOTEST

Produttore

COE

Modello:

Altri

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Diagonale dello schermo:

8.89 cm

Diagonale dello schermo in pollici:

3.5 inch

Numero max. di ingressi video:

1

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Con OSD (On Screen Display):

no

Colore:

Nero

Altezza:

188 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tester video per segnale analogico, AHD (max full HD), TVI (max full HD), cavi UTP e seriale RS485 (protocolli Pelco-P e Pelco-D). Schermo LCD da 3.5", risoluzione 960 x 240. Generatore di pattern video, uscita 12VDC/1A per alimentazione telecamere, durata batterie 8 ore. Alimentatore 9 VDC/2A in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 105 x 188 x 44 mm.