COMELIT GROUP SPA - COEUT9279MB MODULO TASTIERA NUMERICA ULTRA BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903421620
Codice prodotto
COEUT9279MB
Cod. produttore
UT9279MB
Produttore
COE
Modulo con tastiera numerica per pulsantiera Ultra, colore nero RAL9005, compatibile con tutti i sistemi. Utilizzabile come modulo per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice e per la funzione di controllo accessi con attivazione dei relè abordo e delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. I codici di accesso possono essere Permanenti (sempre validi), a Consumo (validi per un certo numero di utilizzi) o associati ad una Data di validità. In quest’ultimo caso ad ogni codice è possibile assegnare data inizio/fine validità, doppia fascia oraria giornaliera, giorni di validità. Ad ogni codice di accesso possono essere assegnate fino a 4 diverse azioni. E’ possibile attivare la funzione di riproduzione del relativo messaggio audio alla pressione di ogni tasto. E’ presente altresì un registro eventi completo di tutte le informazioni (codici attivati, utente che li ha utilizzati, utenti chiamati, ecc.) in cui sono memorizzabili fino a 1275 eventi. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei pulsanti durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato verniciato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.