COMELIT GROUP SPA - COEUT9279M MODULO TASTIERA NUMERICA ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di controllo / comando
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Numero di pulsanti di chiamata - 12
Standard video - PAL
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8023903400151
Codice prodotto
COEUT9279M
Cod. produttore
UT9279M
Produttore
COE
Modello:
Modulo di controllo / comando
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Numero di pulsanti di chiamata:
12
Standard video:
PAL
Colore:
Alluminio
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
no
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Contiene tastierino:
sì
Numero di utenti:
4000
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
35 mm