pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT9270 MODULO TOUCH SCREEN ULTRA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT9270 MODULO TOUCH SCREEN ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - PAL

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903400144

Codice prodotto

COEUT9270

Cod. produttore

UT9270

Produttore

COE

Modello:

Modulo di controllo / comando

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

PAL

Colore:

Nero

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

4000

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

120 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

35 mm

Modulo touch screen per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Connessione Bluetooth per la gestione dei nominativi in rubrica tramite la app MyComelit dell'installatore. Interfaccia grafica di facile utilizzo, consente la personalizzazione dell'interfaccia dei pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali (con relativi loghi), attivazione di una apertura o una luce, la visualizzazione di messaggi condominiali. Può essere utilizzata come modulo tastiera numerica per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice o per la funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. Display capacitivo da 5" ad elevata visibilità, con vetro antisfondamento e tema selezionabile (bianco o nero). Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Dotata di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. I tappi full metal di colore silver, art. UT9221M, e di colore black, art. UT9221MB, sono forniti a corredo. Regolazione automatica della retroilluminazione attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 180 x 35mm.