COMELIT GROUP SPA - COEUT9211FM/LM PULSANTE SINGOLO FULL METAL LIGHT-ME ULT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Materiale - Alluminio
Larghezza - 95 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8023903410396
Codice prodotto
COEUT9211FM/LM
Cod. produttore
UT9211FM/LM
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
95 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
22 mm
Profondità:
7 mm
Pulsante singolo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con simbolo lampadina (per funzione Light-Me) inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.