pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT9211FM/BE PULSANTE SINGOLO FULL METAL CAMPANA ULTR

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT9211FM/BE PULSANTE SINGOLO FULL METAL CAMPANA ULTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8023903414714

Codice prodotto

COEUT9211FM/BE

Cod. produttore

UT9211FM/BE

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

96 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

22 mm

Profondità:

7.4 mm

Pulsante singolo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con simbolo campana inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.