COMELIT GROUP SPA - COEUT9196 VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 6 MODULI ULTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 227 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399929
Codice prodotto
COEUT9196
Cod. produttore
UT9196
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
227 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
293 mm
Profondità:
57 mm
Visiera parapioggia per custodia da parete 6 moduli (2 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 227 x 293 x 57mm.


