COMELIT GROUP SPA - COEUT9194H VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 2X2 MODULI UL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 221 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903412307
Codice prodotto
COEUT9194H
Cod. produttore
UT9194H
Produttore
COE
Numero di unità:
4
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
221 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
198 mm
Profondità:
57 mm
Visiera parapioggia per custodia da parete 4 moduli (2 supporti da 2 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 227 x 203 x 57mm.