COMELIT GROUP SPA - COEUT9194 VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 4 MODULI ULTR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 116 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399912
Codice prodotto
COEUT9194
Cod. produttore
UT9194
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
116 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
385 mm
Profondità:
57 mm
Visiera parapioggia per custodia da parete 4 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni: 116x385x57mm