pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT9192 VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 2 MODULI ULTR

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT9192 VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 2 MODULI ULTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 116 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903399899

Codice prodotto

COEUT9192

Cod. produttore

UT9192

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

116 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

203 mm

Profondità:

57 mm

Visiera parapioggia per custodia da parete 2 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 116 x 203 x 57mm.