COMELIT GROUP SPA - COEUT9188 VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 8 MODULI ULT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Alluminio
Larghezza - 259 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399868
Codice prodotto
COEUT9188
Cod. produttore
UT9188
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
259 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
413 mm
Profondità:
32 mm
Visiera parapioggia per telai da incasso 8 moduli (2 supporti da 4 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni: 259x413x32mm