pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT9184 VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 4 MODULI ULT

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT9184 VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 4 MODULI ULT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 132 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903399844

Codice prodotto

COEUT9184

Cod. produttore

UT9184

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

132 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

413 mm

Profondità:

32 mm

Visiera parapioggia per telai da incasso 4 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni: 132x413x32mm