COMELIT GROUP SPA - COEUT9183 VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 3 MODULI ULT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Alluminio
Larghezza - 132 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399837
Codice prodotto
COEUT9183
Cod. produttore
UT9183
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
132 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
322 mm
Profondità:
32 mm
Visiera parapioggia per telai da incasso 3 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni: 132x322x32mm


