COMELIT GROUP SPA - COEUT9181 VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 1 MODULO ULT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Alluminio
Larghezza - 132 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399813
Codice prodotto
COEUT9181
Cod. produttore
UT9181
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
132 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
141 mm
Profondità:
32 mm
Visiera parapioggia per telai da incasso 1 modulo per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 132 x 141 x 32mm.