COMELIT GROUP SPA - COEUT9179 CUSTODIA DA PARETE 9 MODULI ULTRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 332 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399806
Codice prodotto
COEUT9179
Cod. produttore
UT9179
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
332 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
289 mm
Profondità:
35 mm
Custodia da parete 9 moduli (3 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Il cavo che consente il collegamento dei moduli affiancati è in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 332 x 289 x 35mm.