pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT9174 CUSTODIA DA PARETE 4 MODULI ULTRA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT9174 CUSTODIA DA PARETE 4 MODULI ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903399776

Codice prodotto

COEUT9174

Cod. produttore

UT9174

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

110 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

380 mm

Profondità:

35 mm

Custodia da parete 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Dimensioni (L x H x P): 110 x 380 x 35mm.