COMELIT GROUP SPA - COEUT9163 TELAIO DA INCASSO 3 MODULI ULTRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Alluminio
Larghezza - 125.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399677
Codice prodotto
COEUT9163
Cod. produttore
UT9163
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
125.5 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
317.5 mm
Profondità:
35 mm
Telaio da incasso 3 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/3 e 3110/3A con possibilità di affiancare orizzontalmente più moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 317.5 x 35mm.