COMELIT GROUP SPA - COEUT9144 PLACCA ADATTAMENTO SCATOLE 4 MODULI ULTR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Alluminio
Larghezza - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903404722
Codice prodotto
COEUT9144
Cod. produttore
UT9144
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
140 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
410 mm
Profondità:
3 mm
Placca che permettere di installare i posti esterni della serie Ultra in versione da parete su scatole da incasso 4 moduli dei principali competitors. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio.