pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT9143 PLACCA ADATTAMENTO SCATOLE 3 MODULI ULTR

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT9143 PLACCA ADATTAMENTO SCATOLE 3 MODULI ULTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Argento

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903404715

Codice prodotto

COEUT9143

Cod. produttore

UT9143

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

140 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

320 mm

Profondità:

3 mm

Placca che permettere di installare i posti esterni della serie Ultra in versione da parete su scatole da incasso 3 moduli dei principali competitors. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio.