pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT8000 KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS1

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT8000 KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903402759

Codice prodotto

COEUT8000

Cod. produttore

UT8000

Produttore

COE

Numero di citofoni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Altri

Colore dei posti esterni:

Nero

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Altri

Espandibile a max. numero stazioni interne:

240

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

100

Standard video:

PAL

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

no

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

120 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit base impianto audio/video espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 1. Il kit è composto da n° 1 modulo audio/video Simplebus 1 art. UT1020, n° 1 miscelatore/alimentatore art. 4888C e da n° 1 alimentatore art. 1595.