pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT2010W MODULO AUDIO ULTRA WHITE SIMPLEBUS2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT2010W MODULO AUDIO ULTRA WHITE SIMPLEBUS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903423679

Codice prodotto

COEUT2010W

Cod. produttore

UT2010W

Produttore

COE

Modulo audio per pulsantiera Ultra, colore bianco RAL9016, sistema Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.