pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT2010 MODULO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT2010 MODULO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo video

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Nero

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903399967

Codice prodotto

COEUT2010

Cod. produttore

UT2010

Produttore

COE

Modello:

Modulo video

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Nero

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

100

Con funzione giorno/notte:

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

35 mm

Modulo audio per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.