COMELIT GROUP SPA - COEUT1020 MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA SIMPLEBUS1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo video
Tipo di installazione - 2 fili
Numero di pulsanti di chiamata - 2
Standard video - PAL
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8023903400007
Codice prodotto
COEUT1020
Cod. produttore
UT1020
Produttore
COE
Modello:
Modulo video
Tipo di installazione:
2 fili
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Standard video:
PAL
Colore:
Nero
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
no
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
240
Con funzione giorno/notte:
sì
Angolo di apertura telecamera:
125 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
35 mm