pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESMON185A MONITOR LED 18.5 , VGA, AUDIO, HD

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESMON185A MONITOR LED 18.5 , VGA, AUDIO, HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da parete / Tavolo

  • Tipo di immagine - Colore

  • Diagonale dello schermo in pollici - 18.5 inch

  • Numero max. di ingressi video - 1

  • Diagonale dello schermo - 47 cm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903282214

Codice prodotto

COESMON185A

Cod. produttore

SMON185A

Produttore

COE

Modello:

Da parete / Tavolo

Tipo di immagine:

Colore

Diagonale dello schermo in pollici:

18.5 inch

Numero max. di ingressi video:

1

Diagonale dello schermo:

47 cm

Standard video:

PAL

Larghezza:

445 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Con OSD (On Screen Display):

no

Colore:

Nero

Altezza:

334 mm

Profondità:

60 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Monitor a colori, display LED da 18.5", rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione HD. Cavo di conversione da DVI a VGA in dotazione.