COMELIT GROUP SPA - COESK9011/A SIMPLEKEY ADVANCED - MODULO RADIO 868 MH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altro sistema bus - Altri
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8023903400571
Codice prodotto
COESK9011/A
Cod. produttore
SK9011/A
Produttore
COE
Modello:
Altri
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altro sistema bus:
Altri
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì


