pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESHKITMAN007 KIT MAXI MANAGER CON ANDROID E COMELIT H

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESHKITMAN007 KIT MAXI MANAGER CON ANDROID E COMELIT H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903468717

Codice prodotto

COESHKITMAN007

Cod. produttore

SHKITMAN007

Produttore

COE

Kit domotico con supervisore Maxi Manager con Android e Comelit Hub. Il kit permette la gestione dell?impianto da supervisore 7?, tramite assistenti vocali e da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto. Maxi Manager con Android è un supervisore 7" basato su sistema operativo Android che permette la gestione del sistema videocitofonico, di automazione domestica, del sistema di antintrusione VEDO. Può essere installato, tramite gli accessori presenti nel kit, da incasso o a parete; alimentazione da POE. E' dotato di una serie di comandi Sensitive Touch per apriporta, attivazione fonica, autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico. Dotato di circuito a induzione magnetica per audiolesi. Sensore di temperatura e umidità integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. E' possibile programmare timer settimanali, scenari e regole logiche. Il kit comprende: n° 1 Maxi Manager con Android art. 20003300W, n° 1 scatola da incasso per monitor Maxi art. .6817, n° 1 supporto da parete per monitor Maxi Manager/con Android art. 6821, n° 1 Comelit Hub art. 20003150.