COMELIT GROUP SPA - COESGMI200 MODULO 1 INGRESSO VIA RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903402841
Codice prodotto
COESGMI200
Cod. produttore
SGMI200
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il modulo Wireless ad 1 Ingresso, consente il monitoraggio e la conseguente trasmissione dello stato (ON/OFF) di un dispositivo esterno. La connessione tra modulo e dispositivo è costantemente supervisionata grazie ad una resistenza di fine linea. Dotatodi batteria principale e di backup, per garantire una vita media del modulo di circa 7 anni (normali condizioni di utilizzo). Distanza di comunicazione in campo aperto tra modulo e traslatore/ripetitore fino a 200m. Grado di protezione IP65.


