pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEPL6731 VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 5. SB2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEPL6731 VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 5. SB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903437669

Codice prodotto

COEPL6731

Cod. produttore

PL6731

Produttore

COE

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 5" / 16:9 e segreteria video. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. E' fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. È dotato di 6 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. 3 pulsanti sono retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura". 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per richiamare le immagini della segreteria video, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.