COMELIT GROUP SPA - COEPIP-001 20 TUBAZIONI DA 3 METRI ABS ROSSO 25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Alimentazione di emergenza integrata - no
Con alimentatore - no
Adatto per collegamento bus - no
Con collegamento radio - no
Interfaccia esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903312539
Codice prodotto
COEPIP-001
Cod. produttore
PIP-001
Produttore
COE
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Con alimentatore:
no
Adatto per collegamento bus:
no
Con collegamento radio:
no
Interfaccia esterna:
no
Larghezza:
3000 mm
N.20 Barre da 3mt tubazione ABS RAL3000 25mm.


