pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEONE/PG/VE4 PLACCA GRAFITE ONE COMP VIMAR EIKON E PL

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEONE/PG/VE4 PLACCA GRAFITE ONE COMP VIMAR EIKON E PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7016

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903274691

Codice prodotto

COEONE/PG/VE4

Cod. produttore

ONE/PG/VE4

Produttore

COE

Modello:

Altri

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Altri

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7016

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

113 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

36 mm

Placca ONE grafite, compatibile Vimar Eikon e Plana, 4 moduli.