COMELIT GROUP SPA - COEONE/PG/BL4 PLACCA GRAFITE ONE BTICINO LIVING LIGHT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Altri
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 7016
Confezione
1 PZ
EAN
8023903274738
Codice prodotto
COEONE/PG/BL4
Cod. produttore
ONE/PG/BL4
Produttore
COE
Modello:
Altri
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Altri
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7016
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
113 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
36 mm