pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEONE/E MODULO ELETTRONICO ONE EASY

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEONE/E MODULO ELETTRONICO ONE EASY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di tasti - 0

  • Numero di attuatori (tasti) - 1

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903271874

Codice prodotto

COEONE/E

Cod. produttore

ONE/E

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di tasti:

0

Numero di attuatori (tasti):

1

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

no

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Dispositivo di comando su BUS per sistema SimpleHome. E' possibile impostare le funzionalità in fase di programmazione. Comandi touch sensitive. Possibilità di impostare 1, 2, o 3 punti di comando semplici oppure 1 o 2 punti di comando semplici e un punto di comando per aperture automatizzate. Sensore di luminosità per variazione automatica della luminosità dei LED. Colore di ogni songolo LED personalizzabile in fase di programmazione. Da completare con cover a scelta tra la gamma di colori disponibili. Montaggio su scatola 3 moduli per serie civile, su scatola tonda con griffe di fissaggio o su scatola interasse 60mm (in verticale). Dimensioni:1113x78x36mm. Assorbimento: max 30mA. Da completare con cover per ONE.