COMELIT GROUP SPA - COEMMON215A MONITOR LED 21.5 , VGA, HDMI, AUDIO, FUL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 21.5 inch
Numero max. di ingressi video - 2
Diagonale dello schermo - 55 cm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903282238
Codice prodotto
COEMMON215A
Cod. produttore
MMON215A
Produttore
COE
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
21.5 inch
Numero max. di ingressi video:
2
Diagonale dello schermo:
55 cm
Standard video:
PAL
Larghezza:
517 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
no
Colore:
Nero
Altezza:
376 mm
Profondità:
63 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no