pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEMMON024B MONITOR LED 24 , VGA, HDMI, AUDIO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEMMON024B MONITOR LED 24 , VGA, HDMI, AUDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da parete / Tavolo

  • Tipo di immagine - Colore

  • Diagonale dello schermo in pollici - 24 inch

  • Numero max. di ingressi video - 2

  • Diagonale dello schermo - 0 cm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903412840

Codice prodotto

COEMMON024B

Cod. produttore

MMON024B

Produttore

COE

Modello:

Da parete / Tavolo

Tipo di immagine:

Colore

Diagonale dello schermo in pollici:

24 inch

Numero max. di ingressi video:

2

Diagonale dello schermo:

0 cm

Standard video:

PAL

Larghezza:

522 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Con OSD (On Screen Display):

Colore:

Nero

Altezza:

381 mm

Profondità:

68 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Monitor a colori, display LED da 24", rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione FULL-HD, fissaggio standard VESA 75/75, base da tavolo in dotazione.