COMELIT GROUP SPA - COEMMON024A MONITOR LED 24 , VGA, HDMI, AUDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 24 inch
Numero max. di ingressi video - 2
Diagonale dello schermo - 61 cm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903384420
Codice prodotto
COEMMON024A
Cod. produttore
MMON024A
Produttore
COE
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
24 inch
Numero max. di ingressi video:
2
Diagonale dello schermo:
61 cm
Standard video:
PAL
Larghezza:
553.2 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
no
Colore:
Nero
Altezza:
396.3 mm
Profondità:
161.1 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no