COMELIT GROUP SPA - COEMDSK326A HARD DISK SATA CAPACITA 3TB, PER DVR/NV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di memoria - 3000 GB
Modello - Altri
Max. velocità di lettura al secondo - 192 MB
Max. velocità di scrittura al secondo - 192 MB
Confezione
1 PZ
EAN
8023903290554
Codice prodotto
COEMDSK326A
Cod. produttore
MDSK326A
Produttore
COE
Capacità di memoria:
3000 GB
Modello:
Altri
Max. velocità di lettura al secondo:
192 MB
Max. velocità di scrittura al secondo:
192 MB
Hard Disk SATA 3.5" specifico per videosorveglianza, capacità 3 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Middle (M) e High (H). Supporta la funzione S.M.A.R.T., 7200 rpm, cache 64MB, interfaccia SATA 6 Gb/s, MTBF di 1.000.000 di ore.