pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM608A TELEC. IP LPR FULL-HD, 8MM, IR 2M, IP66

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM608A TELEC. IP LPR FULL-HD, 8MM, IR 2M, IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 8...8 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903336986

Codice prodotto

COELPRCAM608A

Cod. produttore

LPRCAM608A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

8...8 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

6 m

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

60...60 °

Angolo di visione verticale:

90...90 °

Potenza assorbita:

8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

250 mm

Larghezza:

125 mm

Profondità:

490 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP per lettura targhe all-in-one, ottica fissa da 8 mm, risoluzione FULL-HD@60 ips, contenitore waterproof IP66, 6 illuminatori ad infrarosso ad alta potenza con portata di 6 metri, velocità di rilevamento del transito di 40 km/h senza sincronismi (free flow) con precisione del 95%, velocità massima di rilevamento di 80 km/h.