COMELIT GROUP SPA - COEL-OP-SG RIVELATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di funzionamento - Ottico 
- Collegamento in rete tramite cavo - no 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - sì 
- Alimentazione primaria - Batteria 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8023903378504
Codice prodotto
COEL-OP-SG
Cod. produttore
L-OP-SG
Produttore
COE
Principio di funzionamento:
Ottico
Collegamento in rete tramite cavo:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
sì
Alimentazione primaria:
Batteria
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
no
Presa separata necessaria:
sì
Con batteria di backup:
sì
Max. Numero collegabile in rete:
32
Autoadesivo:
no
Temperatura di reazione del sensore:
58 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Litio
Con indicatore della tensione:
sì
Rilevatore ottico di fumo:
no
Volume:
0 dB(A)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
110 mm
Larghezza:
0 mm
Tipo di pulsante Test / Pausa:
Pulsante di prova
Adatto per installazione a canale:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Lunghezza:
0 mm
Numero RAL (affine):
9016
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con illuminazione di orientamento:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Con marchio Q:
no
Ingresso cavi:
Altri
Versione antideflagrante:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Altezza / Profondità:
70 mm