pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKVV8101 KIT MONO VISTO E MINI HF WI-FI. VIP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKVV8101 KIT MONO VISTO E MINI HF WI-FI. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903412246

Codice prodotto

COEKVV8101

Cod. produttore

KVV8101

Produttore

COE

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Antracite

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

1

Materiale stazione esterna:

Plastica

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

no

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

170 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit monofamiliare per sistema ViP con campanello smart. E' possibile espandere il kit fino a 2 pulsantiere da esterno e 2 abitazioni con 2 videocitofoni per abitazione. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato e pronto all'uso. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet, sia da locale che da remoto. Il kit è composto da n°1 posto esterno Visto ViP Ethernet art. VS8101, n°1 alimentatore art.1441B, n° 1 derivatore di piano ViP art.1440 e da n°1 monitor mini handsfree Wi-Fi art.6742W. Il kit è pre-programmato e pronto all’uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo VIP. Compatibile con formato video H.264.