pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKVS2011KP KIT SWITCH KEYPAD-MINI VIVAVOCE WI-FI. S

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKVS2011KP KIT SWITCH KEYPAD-MINI VIVAVOCE WI-FI. S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903388428

Codice prodotto

COEKVS2011KP

Cod. produttore

KVS2011KP

Produttore

COE

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Argento

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

4

Materiale stazione esterna:

Acciaio inox

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

10.9 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit monofamigliare per sistema Simplebus 2. E' possibile espandere il kit con 4 videocitofoni per abitazione. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato e pronto all'uso. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, e/o all'assistente vocale Alexa permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet/Alexa, sia da locale che da remoto. Consente di abilitare la funzione di “Riconoscimento facciale” per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di apriporta (attivo di default), azionare un attuatore e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Switch art. IX0101 completa di modulo audio/video, n° 1 videocitofono serie Mini vivavoce Wi-Fi art. 6741W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.