pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKVS2001 KIT SWITCH E MINI VIVAVOCE SB2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKVS2001 KIT SWITCH E MINI VIVAVOCE SB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903388398

Codice prodotto

COEKVS2001

Cod. produttore

KVS2001

Produttore

COE

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Argento

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

4

Materiale stazione esterna:

Acciaio inox

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

10.9 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit monofamigliare per sistema Simplebus 2. E' possibile espandere il kit con 4 monitor per abitazione. Adatto all'installazione in residenze, attivit? commerciali o uffici. Il kit ? fornito già programmato e pronto all'uso. Il kit ? composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Switch art. IX0101, n° 1 videocitofono serie Mini vivavoce art. 6721W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.