COMELIT GROUP SPA - COEKITVISTO KIT VISTO WI-FI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 0
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Con video - sì
Colore dei citofoni - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903346008
Codice prodotto
COEKITVISTO
Cod. produttore
KITVISTO
Produttore
COE
Numero di citofoni:
0
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Con video:
sì
Colore dei citofoni:
Altri
Colore dei posti esterni:
Antracite
Tipo di montaggio stazione esterna:
Montaggio a parete
Tipo di montaggio stazione interna:
Altri
Espandibile a max. numero stazioni interne:
1
Materiale stazione esterna:
Plastica
Possibile collegamento con lo smartphone:
sì
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
1
Standard video:
PAL
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
no
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Angolo di apertura telecamera:
170 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
no
Diagonale dello schermo:
0 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
0 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
no